※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
ザ・紐 極太紐 5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86335182
品番
AC310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
5
材質
アクリル
色
ブラウン
質量(g)
90
トラスコ品番
794-3695
RoHS指令(10物質対応)
対応