ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
ザ・紐 太丸紐 5m
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86335243
品番
AC207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
約6
長さ(m)
5
材質
アクリル
色
スカイブルー
質量(g)
40
トラスコ品番
828-0488
RoHS指令(10物質対応)
対応