※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザ・紐 太丸紐 5m

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86335252 品番 AC204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
太さ(Φmm)約6 長さ(m)5 材質アクリル ピンク 質量(g)40 トラスコ品番828-0486 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
巾着リュックの紐交換

巾着リュックの位置を背中下部から腰下に変更するために、紐を長いタイプに交換しました。

対象商品:
86335234
2022-04-07
用途:
スウェットズボンのヒモ
医療・福祉・介護関連業

今までのヒモが切れそうになったため交換しました。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする