ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
ザ・紐 中丸紐 10m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86335304
品番
AC111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
約5
長さ(m)
10
材質
アクリル
色
グリーン
質量(g)
30
トラスコ品番
794-3679
RoHS指令(10物質対応)
対応