※本体画像

ESC-1 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー 工進 86335706 ESC-1 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー 工進 86335706 ESC-1 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー 工進 86335706 ESC-1 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー 工進 86335706 ESC-1 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー 工進 86335706

工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86335706 品番ESC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

でこぼこ道も楽に移動できます。
タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。

種類動力式噴霧器パーツ ホース長さ(m)20 材質(本体)ADC 質量(kg)5 適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX ホース径(Φmm)6 寸法(mm)450×425×890 用途背負い動噴の移動を楽に トラスコ品番775-8065 本体質量(kg)5 アズワン品番64-6357-68
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(1.4MB)
注意
工進背負い動噴ESシリーズ専用品です

商品説明動画

KOSHIN 背負いエンジン動噴(ガーデンスプレーヤー) ESシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86335706
2016-02-29
用途:
消毒作業
その他業種

噴霧器と同じシリーズでとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする