電流(A)25
電圧(V)DC-24
トラスコ品番851-6578
質量(kg)20.5
回転数(min-1[r.p.m])(低速)50 (高速)100
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質本体ADC
能力常用70〜140kg / 最大350〜700kg
モーター出力(W)400
定格時間1h/25A
アズワン品番64-9481-62
巻上速度(m/min)(低速)20 (高速)33
定格時間(時間)1h/25A