船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86335977 品番 REL-4024L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに

電流(A)25 電圧(V)DC-24 トラスコ品番851-6579 質量(kg)20.5 回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70 用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子 材質本体ADC 能力常用100〜200kg / 最大450〜900kg モーター出力(W)400 定格時間1h/25A アズワン品番64-9481-63 巻上速度(m/min)(低速)13 (高速)23 定格時間(時間)1h/25A
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする