REL-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86335986 REL-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86335986 REL-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86335986 REL-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86335986 REL-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86335986 REL-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86335986

船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86335986 品番 REL-7524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。

電圧(V)DC-24 回転数(min-1[r.p.m])(低速)50 (高速)100 能力常用110〜220kg / 最大450〜900kg 巻上速度(m/min)(低速)17 (高速)33 質量(kg)22 付属品- 定格時間(時間)1h/43A 材質本体ADC 電流(A)43 モーター出力(W)750 定格時間1h/43A 用途巻き上げ作業に トラスコ品番851-6581 アズワン品番64-9481-65
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※RENS-7524はウレタン塗装なしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする