工進
工進の 漁業機械/漁労機器
船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86336013
品番
RES-2512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
電流(A)
30
電圧(V)
DC-12
トラスコ品番
851-6585
質量(kg)
18.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
(低速)50 (高速)100
用途
小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品
船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質
本体ADC
能力
常用45〜90kg / 最大140〜280kg
モーター出力(W)
250
定格時間
1h/30A
アズワン品番
64-9481-71
巻上速度(m/min)
(低速)6 (高速)13
定格時間(時間)
1h/30A
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。