RES-5524LB 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) 工進 86336065 RES-5524LB 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) 工進 86336065 RES-5524LB 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) 工進 86336065 RES-5524LB 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) 工進 86336065 RES-5524LB 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) 工進 86336065

船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86336065 品番 RES-5524LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに

用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個) トラスコ品番851-6590 材質本体ADC 質量(kg)30 電流(A)31 電圧(V)DC-24 回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70 能力常用140〜280kg / 最大500〜1000kg モーター出力(W)550 アズワン品番64-9481-76 巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25 定格時間(時間)1h/31A
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする