※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
工進
工進の 陸上ポンプ
トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
13
注文コード
86336284
品番
GB-13T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能
用途
ドラクターの洗浄に
付属品
給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル
トラスコ品番
118-6041
材質
鋳鉄
質量(kg)
5.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
750〜900
口径(Φmm)
13
常用圧力(MPa)
0.4〜0.6
所要動力(kW)
常用:1.1〜1.5(1.5〜2PS)
常用水量(L/min)
40〜45
アズワン品番
64-9479-66
注意
※機種・サイズをよく確認してください