用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
トラスコ品番851-6573
材質本体ADC
質量(kg)8.4
電流(A)15
電圧(V)DC-12
能力常用40kg/最大100kg
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50
モーター出力(W)140
ブレーカ15A
定格時間1h/15A
能力(kg)(巻上・最大瞬間)100/45A、(巻上・常用定格)40/15A
アズワン品番64-9481-57
巻上速度(m/min)11.5
定格時間(時間)1h/15A