RES-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337176 RES-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337176 RES-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337176 RES-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337176 RES-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337176 RES-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337176

船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 電流(A)24 注文コード86337176 品番RES-2012H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電流など3種類から選べます 他の種類を見る

力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。

用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに! 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4 トラスコ品番851-6584 材質本体ADC 質量(kg)13.5 電流(A)24 電圧(V)DC-12 能力常用50kg/最大120kg 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100 モーター出力(W)200 ブレーカ30A アズワン品番64-9481-70 巻上速度(m/min)27 定格時間(時間)1h/24A
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※アンカー+ロープの質量は、巻上能力(常用)の半分以下の質量を目安に設定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする