RN-2012 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337185 RN-2012 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337185 RN-2012 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337185 RN-2012 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337185 RN-2012 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337185 RN-2012 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337185

船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86337185 品番 RN-2012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。

モーター出力(W)140 材質本体チタンボロン 電圧(V)DC-12 電流(A)15 定格時間(時間)1h/15A 能力常用35kg/最大50kg 巻上速度(m/min)27 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100 ブレーカ15A 質量(kg)9 用途巻き上げ作業に トラスコ品番851-6592 アズワン品番64-9481-78
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※アンカー+ロープの質量は、巻上能力(常用)の半分以下の質量を目安に設定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする