曜日別特売
RN-2024H 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337203

 

RN-2024H 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337203
RN-2024H 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337203
RN-2024H 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337203
RN-2024H 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337203
RN-2024H 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337203
RN-2024H 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進 86337203

船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
電流(A)13
内容量1台注文コード86337203品番RN-2024H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。

用途
巻き上げ作業に
モーター出力(W)200材質本体チタンボロン電圧(V)DC-24電流(A)13定格時間(時間)1h/13A能力常用50kg/最大120kg巻上速度(m/min)27付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4無負荷回転数(min-1[r.p.m])100ブレーカ20A質量(kg)13トラスコ品番851-6594アズワン品番64-9481-80
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※アンカー+ロープの質量は、巻上能力(常用)の半分以下の質量を目安に設定してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1につき3,100/税込3,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする