工進
工進の 水中ポンプ
海水用モーターポンプ MFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86337291
品番
MF-2524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
吐出口径(Φmm)
25
吸入/吐出口径
25
出力(kW)
0.25
電圧(V)
DC-24
揚程(m)
9
全揚程(m)
9
吸入揚程(m)
3
最大吐出量(L/min)
80
吐出量(L/min)
80
用途
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
付属品
ストレーナー・ホースバンドタケノコ・バンド
トラスコ品番
850-9056
質量(kg)
8.3
電流(A)
12〜15
電源コード(m)
5
使用液
海水
アズワン品番
64-9479-97
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。