※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の フッ素グリース
グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750g
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(750g)
注文コード
86338962
品番
252365
参考基準価格(税別)
¥104,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
色
白色
ちょう度
-(300)
使用目的
フッ素グリース
危険物の類別
非危険物
特性
耐荷重性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性、潤滑性
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません