※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2 1kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード86339023 品番253170
参考基準価格(税別)¥164,860 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
商品タイプフッ素グリース ちょう度280:0W(No.2) 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする