※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の シャーシーグリース
グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
86339197
品番
266275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐水カルシウム石けんグリースです。
ちょう度
280
用途
自動車シャシー各部の潤滑に。
トラスコ品番
868-2341
使用温度範囲(℃)
-5〜+80
使用目的
潤滑
外観
黄褐色
増ちょう剤
カルシウム石けん
基油
鉱物油
アズワン品番
64-7143-75
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類