※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の リチウムグリース
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 400g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400g×20本)
注文コード
86339242
品番
262765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥
7,598
¥
8,358
税込
ちょう度
No.1
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性
用途
軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
トラスコ品番
836-3281
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
130
外観
淡褐色
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類