SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の リチウムグリース
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
86339267
品番
262872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
ちょう度
No.2
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性
用途
車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
トラスコ品番
836-3284
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
130
外観
淡褐色
粘度(at40℃mm
2
/s)
(基油)99
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.5kg