※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

262965 グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 400g SUMICO(住鉱潤滑剤) 86339294 262965 グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 400g SUMICO(住鉱潤滑剤) 86339294

グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 400g

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g×20本) 注文コード86339294 品番262965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ちょう度No.3 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性 淡褐色 増ちょう剤リチウム石鹸 用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに トラスコ品番836-3283 使用温度範囲(℃)-20〜130 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量8kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86339294
2022-12-13
用途:
船舶のメンテナンスに使用
有限会社 誠興海運 様

発注から翌々日には届いて大変助かりました。
商品は硬さも丁度良く大変使い勝手が良いです。
海水がかかる部分でも長持ちしてメンテナンスの回数が減って助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする