SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の モリブデングリース
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
86339312
品番
258172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途
開放歯車の潤滑に。
ギヤカップリングに。
ちょう度
No.1
容量(kg)
2.5
質量(kg)
2.8
トラスコ品番
868-2321
使用温度範囲(℃)
-10〜+100℃
使用目的
潤滑
増ちょう剤
ベントン
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.5kg
特性
耐荷重性、付着性