※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の モリブデングリース
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
86339382
品番
MGC150016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
135-9273
容量(kg)
16
危険等級
V
アズワン品番
64-7144-51
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性