※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.3 400g

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g×20本) 注文コード86339513 品番262365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。

用途
建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。
各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。
機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
特性耐荷重性 トラスコ品番868-2323 使用目的延長 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする