SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 非石けん系グリース
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
86339601
品番
224272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。
摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
ちょう度
No.2
特性
耐荷重性、耐久性、耐候性
用途
低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
トラスコ品番
868-2276
使用温度範囲(℃)
-25〜120
使用目的
耐久グリース
外観
黒色
粘度(at40℃mm
2
/s)
(基油)95
増ちょう剤
ベントン
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類