曜日別特売
246170 グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤) 86339897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(1kg)注文コード86339897品番246170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。

用途プラスチック対鋼の部材等にちょう度302特性耐荷重性トラスコ品番868-2303使用温度範囲(℃)-50~+140動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ベースオイルポリαオレフィン(PAO)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする