※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の ポリαオレフィン系グリース
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
86340003
品番
245472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ちょう度
300
色
白
トラスコ品番
836-3289
容量(kg)
2.5
容量(g)
2500
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類