Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の カメラモジュール
近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86340006
品番
KCM-10D-64IR
参考基準価格(税別)
¥572,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
仕様
●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:〜2/3"
アズワン品番
67-4572-19