※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 非石けん系グリース
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
86340317
品番
MS250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
●高温重視タイプです。
●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
特性
耐熱性、耐荷重性、焼付防止
用途
●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
トラスコ品番
868-2944
連続耐熱温度(℃)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
瞬間耐熱温度(℃)
290