※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の リチウムグリース
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
86340712
品番
240275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
低粘度オイルをベースとした
カルシウム石けんグリース。
低温下で優れた
低トルク効果を発揮。
冷凍室や寒冷地で使用される
機械の軸受や摺動部に。
特性
耐寒性
使用温度範囲(℃)
-50〜+80
ちょう度
269:0W
外観
淡褐色
増ちょう剤
カルシウム石けん
基油
鉱物油
アズワン品番
64-7143-42
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類