AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の AV家電
AURORA(オーロラジャパン)の テレビ
AURORA(オーロラジャパン)の テレビ台/テレビ設置金具
壁面金具 FHWシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86341528
品番
FHW-100
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
100インチディスプレイ対応傾斜・前後ポジション自在。
仕様
●対応ディスプレイインチ:〜100インチ●積載質量(kg):〜100●ディスプレイ取付方式W/H(mm):VESA W200〜800/H100〜800●質量(kg):22.1●ディスプレイ傾斜:0〜10°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設不可)●RoHS対策品:〇(2023年5月時点)
アズワン品番
67-4576-40