※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの ピンタイプ
チェーンエコライザー20ton
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86341945
品番
CE20000
参考基準価格(税別)
¥565,800
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
適合
【コラムロック】SF-10000×2台
トラスコ品番
851-6262
質量(kg)
87
定格
【荷重】20