スーパーツール
スーパーツールの ジャッキ
スーパーツールの 油圧シリンダー
油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最高使用圧力(MPa):70●揚力(kN):250●ストローク S(mm):25●最低高 H(mm):140●ヘッド径 F(mm):57.0●外径(mm):85(D)●受圧面積(cm2):36.3●必要油量(cm3):95●カップリング接続口径(Rc):3/8●カラーねじ径 W(inch):3 5/16"-12●カラーねじ長さ X(mm):50●質量(kg):5.4
注文コード
86342167
品番
HC25S25
参考基準価格(税別)
¥52,940
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
仕様
●最高使用圧力(MPa):70●揚力(kN):250●ストローク S(mm):25●最低高 H(mm):140●ヘッド径 F(mm):57.0●外径(mm):85(D)●受圧面積(cm2):36.3●必要油量(cm3):95●カップリング接続口径(Rc):3/8●カラーねじ径 W(inch):3 5/16"-12●カラーねじ長さ X(mm):50●質量(kg):5.4
アズワン品番
67-4579-01