スーパーツール
スーパーツールの ジャッキ
スーパーツールの 油圧シリンダー
油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最高使用圧力(MPa):70●揚力(kN):50●ストローク S(mm):15●最低高 H(mm):41●ヘッド径 F(mm):25.4●外径(mm):41×58(d×D)●受圧面積(cm2):7.0●必要油量(cm3):12●カップリング接続口径(Rc):3/8●カラーねじ径 W(inch):-●カラーねじ長さ X(mm):-●質量(kg):0.8
注文コード
86342176
品番
HC5S15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
仕様
●最高使用圧力(MPa):70●揚力(kN):50●ストローク S(mm):15●最低高 H(mm):41●ヘッド径 F(mm):25.4●外径(mm):41×58(d×D)●受圧面積(cm2):7.0●必要油量(cm3):12●カップリング接続口径(Rc):3/8●カラーねじ径 W(inch):-●カラーねじ長さ X(mm):-●質量(kg):0.8
アズワン品番
67-4578-98