3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイストリング・0.45t

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86342541 品番HRW05
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998
トラスコ品番433-8081 質量(kg)0.5 寸法L(mm)102 寸法H(mm)11 基本使用荷重(t)0.45 寸法D(mm)9 寸法E(mm)41 ボルトM10×1.50×45 寸法K(mm)65 ボルト(mm)M10×1.50×45 破断荷重(kN)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする