※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ターンバックル・シャックル
象印チェンブロックの シャックル
ホイストリング・0.4t
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86342557
品番
HRW04
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
433-8073
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
17
基本使用荷重(t)
0.4
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
41
ボルト
M8×1.25×50
寸法K(mm)
65
ボルト(mm)
M8×1.25×50
破断荷重(kN)
20