※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ターンバックル・シャックル
象印チェンブロックの シャックル
ホイストリング・1.05t
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86342566
品番
HRW10
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
トラスコ品番
433-8090
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
158
寸法H(mm)
15
基本使用荷重(t)
1.05
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
64
ボルト
M12×1.75×60
寸法K(mm)
105
ボルト(mm)
M12×1.75×60
破断荷重(kN)
52.5