※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ターンバックル・シャックル
象印チェンブロックの シャックル
ホイストリング・1.9t
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86342575
品番
HRW19
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
433-8103
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
158
寸法H(mm)
20
基本使用荷重(t)
1.9
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
64
ボルト
M16×2.00×65
寸法K(mm)
105
ボルト(mm)
M16×2.00×65
破断荷重(kN)
95