※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイストリング・2.15t

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86342584 品番HRW21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番433-8111 質量(kg)1.9 寸法L(mm)158 寸法H(mm)25 基本使用荷重(t)2.15 寸法D(mm)15 寸法E(mm)64 ボルトM20×2.50×70 寸法K(mm)105 ボルト(mm)M20×2.50×70 破断荷重(kN)107.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする