※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ターンバックル・シャックル
象印チェンブロックの シャックル
ホイストリング・3.0t
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86342593
品番
HRW30
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
433-8120
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
204
寸法H(mm)
25
基本使用荷重(t)
3
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
79
ボルト
M20×2.50×80
寸法K(mm)
134
ボルト(mm)
M20×2.50×80
破断荷重(kN)
150