LR02 ロードリング 象印チェンブロック 86342821 LR02 ロードリング 象印チェンブロック 86342821 LR02 ロードリング 象印チェンブロック 86342821

ロードリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86342821 品番 LR02
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。

寸法L(mm)85 寸法H(mm)11 基本使用荷重(t)0.2 寸法A(mm)30 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)35 寸法B(mm)6 寸法C(mm)13 寸法K(mm)55 ボルト(mm)M8×1.25×40 用途シャックルの代わりとして トラスコ品番437-5122 材質スチール 質量(kg)0.2 破断荷重(kN)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86342882
2020-03-04
用途:
機械の設置
建設業・工事業

どんな向きにも対応するので助かってます。
回転が鈍い時もありますが使い込んでいくうちにどうなるか、経過を見ていきます。

対象商品:
86342837
2018-06-28
用途:
チェーンブロックでの揚重

未だ使ってませんが、有名メーカーですのできっと良い品だと思います。

対象商品:
86342837
2015-12-18
用途:
200kgのコラム柱を吊り上げる
鉄穴工業 様 (建設業・工事業)

使いやすくて よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする