曜日別特売
LR20 ロードリング 象印チェンブロック 86342882

 

LR20 ロードリング 象印チェンブロック 86342882
LR20 ロードリング 象印チェンブロック 86342882
LR20 ロードリング 象印チェンブロック 86342882
LR20 ロードリング 象印チェンブロック 86342882

ロードリング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)12
寸法L(mm)140
寸法A(mm)50
基本使用荷重(t)2
内容量1個注文コード86342882品番LR20
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。

用途シャックルの代わりとして寸法L(mm)140寸法H(mm)30基本使用荷重(t)2寸法A(mm)50寸法D(Φmm)17寸法E(mm)54寸法B(mm)12寸法C(mm)30寸法K(mm)82ボルト(mm)M20×2.50×74トラスコ品番437-5181材質スチール質量(kg)1.3破断荷重(kN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86342882
2020-03-04
用途: 機械の設置
建設業・工事業

どんな向きにも対応するので助かってます。
回転が鈍い時もありますが使い込んでいくうちにどうなるか、経過を見ていきます。

対象商品 : 86342837
2018-06-28
用途: チェーンブロックでの揚重

未だ使ってませんが、有名メーカーですのできっと良い品だと思います。

対象商品 : 86342837
2015-12-18
用途: 200kgのコラム柱を吊り上げる
鉄穴工業建設業・工事業

使いやすくて よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする