※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード86345271 品番PVC352001M
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98031,980

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。

ロープ径(Φmm)3被覆外径:5 用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。 トラスコ品番815-7646 質量(kg)10 全長(m)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86345271
2020-04-30
用途:
ボーリング孔内測定センサーの昇降介助
サービス業

問題なく快適に使用できました。センサー重量によってはもう少し細い径も検討することも必要

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする