※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取替ワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86346382 品番NW1BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

先端部が溶断加工されていますので、簡単に本体に接着することができます

タイプ小型用 適合機種TWN-4、WN-6 質量(g)416 長さ(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86346382 NW1BP 74182964 NW1BP 取替ワイヤー 日興製綱 取替ワイヤー 日興製綱 1箱(10本) 16,980 税込18,678 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする