※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
台付けワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ロープ径(Φmm)
6
注文コード
86346434
品番
D62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ロープ径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
編みこみの方法が巻き差しです。
使用荷重(t)
0.29
用途
固定用
種別
両端アイ
材質
炭素鋼
長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
6
注意
玉掛けには使えません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86346434
D62
74183007
D62
台付けワイヤー
日興製綱
1箱(20本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります