※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ビーカー/計量カップ/コップ
ステンレスSUS316Lサニタリービーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86346906
品番
BKSMA3
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類
ビーカー
容量(L)
3
板厚(mm)
1.0
高さ(mm)
200
幅(mm)
175
トラスコ品番
751-5847
材質
SUS316L
質量(kg)
1
目盛
なし
表面処理
内外面バフ研磨
アズワン品番
1-1906-03
商品説明動画
ステンレスビーカーの比較
参考になった