マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 1a HC形 A22SK2L10Eシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ左自動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/702●接点構成:1a●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65
注文コード
86350549
品番
A22SK2L10E:702V
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ左自動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/702●接点構成:1a●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4670-65