Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PCMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 注文コード86353778 品番A22PCM10Y
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4675-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする