Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b A25FSTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC200〜220V●接点構成:1a1b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4682-44 注文コード86357330 品番A25FST220011GLEJ
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・アズワン品番21種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC200〜220V●接点構成:1a1b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4682-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする